Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 6213, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bürkert 6213, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VAC, Öffner
Bürkert 6213, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VAC, Öffner
Bürkert 6213, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VAC, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-3069759
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221603
EAN/GTIN:
     5059040014138
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Versorgungsspannung = 24 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 13mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +55 °C
Servounterstützung = Ja
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Schließzeit max. = 4s

Magnetventil BurkertDas 1/2-Zoll-Magnetventil der Serie Burkert 6213 hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac. Dieses 2-Port-NC-Positionsventil verfügt über eine weiche mechanische Kupplung zwischen Hauptkolben und Steuerkolben und unterstützt einen reibungslosen Betrieb. Ein präzisionsgefertigter Hauptgehäusepfad sorgt für einen leisen, wasserhammerfreien Betrieb. Er besteht aus Messing und wurde für den Einsatz mit Wasser und Edelflüssigkeiten und Gasen entwickelt. Kompakte Magnetventile, geeignet für die meisten Gas- und Flüssigkeits-Handhabungsanwendungen. Ventile werden, soweit angebracht, mit Schaltplänen gezeigt, die die (Schaltkreis)-Funktion darstellen. Das Diagramm ist so ausgelegt, dass die linke Seite des Schaltdiagramms die Funktion des Ventils beschreibt, wenn die Coil unter Spannung steht. Wenn die Spule in den stromlosen Zustand zurückkehrt, regelt die Rückstellung der Feder (oder des Servomechanismus) das Ventil. Dies wird auf der rechten Seite des Diagramms dargestellt. Die Bezeichnung ″3/2-Wege″ weist auf ein Ventil mit drei Anschlüssen und zwei Betriebsarten hin. Es ist üblich, 2/2-Wege-Ventile als Zwei-Wege-Ventile zu bezeichnen. Die Anschlussbezeichnungen A, B, P, P1, P2 und R werden auf den Schaltplänen verwendet und sind auf den Ventilgehäusen markiert. Ventilgehäuse werden für eine spezifische Schaltkreisfunktion markiert, können jedoch oft für andere Funktionen verwendet werden. Ein Blick auf die Schaltpläne und technischen Daten zeigt die entsprechenden Verbindungs- und Druckfähigkeiten, wenn eine alternative Schaltkreisfunktion erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Parallele BSP-Schnittstellen für den Einsatz mit Rohrverschraubungen Kompakte Größe, um die Installation bei begrenztem Platz zu vereinfachen Gekuppeltes Federmembransystem ohne Differenzdruck geöffnet Epoxidharz-gekapselte Spulen Der Durchflussfaktor (Kv) beträgt 3,6 m3/h Strömungsoptimiertes Gehäuse und Membrangeometrie für hohen Durchfluss Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und 80 °C. Die Leistungsaufnahme beträgt 10 W Abgedichtete Coil und hohe Durchflussmenge Der dreipolige DIN-Steckverbinder kann in 90°-Schritten um 360° positioniert werdenZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
13mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +55 °C
Servounterstützung:
Ja
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Schließzeit max.:
4s
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Mechanisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, magnetventile für öle, magnetventile für öle g1/2, 3069759, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 221603, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.