Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Zamak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Zamak
Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Zamak
Artikel-Nr.:
     108EL-3056034
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81921501
EAN/GTIN:
     5059040023147
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Steuerungsmechanismus = Stößel
Funktion = 3/2
Serie = 81
Betriebsdruck max. = 8 bar
Gehäusematerial = Zamak
Durchflussrate max. = 200NL/min
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Pneumatischer Positionsdetektor CrouzetDer pneumatische 3/2-Port-Positionsdetektor der Serie Crouzet 81 hat einen Betriebsdruck zwischen 0,18 bar und 18 bar. Es handelt sich um einen Detektor mit normalerweise geschlossener Position mit einem einfachen Metallstößel. Dieser Detektor ist in Reihe zwischen Zylinder und Steuerventil montiert und der Sensor gibt einen Ausgang aus, wenn der Druck in dieser Leitung abgelassen wird und der Zylinder am Ende des Hubs ist. Es wird empfohlen, die praktische Zylinderlast auf 60 % der theoretischen Kraft für den korrekten Einsatz von Sensoren bei fallendem Druck zu begrenzen.Eigenschaften und VorteileDie maximale Durchflussmenge beträgt 200 l/min 100 % pneumatisch Chassismontage Betriebstemperaturbereiche zwischen -5 °C und 50 °C. One-Touch-Verbindungen Ø 4 mm
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stößel
Funktion:
3/2
Serie:
81
Betriebsdruck max.:
8 bar
Gehäusematerial:
Zamak
Durchflussrate max.:
200NL/min
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil pneumatisch, 3/2 wegeventil, wegeventil crouzet, 3056034, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Crouzet, 81921501, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,54*
€ 50,75*
€ 5,90*
ab € 38,01*
€ 55,73*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 67,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79452104
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.