Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter Schlüsselschlitz 9.5mm x 21.1mm, Auflage 5.8mm, Ø 4mm für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3035324
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     KSLBN 6 01
EAN/GTIN:
     5052751777828
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Halter-Typ = Abstandshalter Schlüsselschlitz
Höhe = 9.5mm
Unterstützte Maße = 5.8mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.6mm
Material = Nylon

Schlüsselloch mit Bajonettverschluss-Nase. Eine Leiterplattenhalterung, die in die Schlüsselloch-Steckplätze des Chassis passt. Leicht zu installieren und von Hand zu entfernen. Bestehend aus naturfarbenem Nylon 66 für eine lange Lebensdauer Minimaler Überstand von 2,5 mm auf der Unterseite des Chassis Leiterplatten-/Chassisdicke: 1,6 mm Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser: 4 mm Chassis-Bohrungsdurchmesser: 7,1 mm Außendurchmesser: 10,2 mm
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter Schlüsselschlitz
Höhe:
9.5mm
Unterstützte Maße:
5.8mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.6mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 3035324, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, KSLBN601, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 10 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,98*
€ 22,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,67*
€ 18,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.