Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 12.7mm x 24.2mm, Auflage 10mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 12.7mm x 24.2mm, Auflage 10mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3035201
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     CRLCBSR-8-01
EAN/GTIN:
     5052751777736
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Gesamthöhe = 24.2mm
Höhe = 12.7mm
Unterstützte Maße = 10mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.6mm
Material = Nylon

Umgekehrt verriegelbarer Leiterplattenhalter. Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur Minimaler Überstand des Halters unter Leiterplatte oder Chassis Lochdurchmesser: 6 mm Leiterplattendicke: 1,6 mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
24.2mm
Höhe:
12.7mm
Unterstützte Maße:
10mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.6mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 24mm, 3035201, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, CRLCBSR801, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,266*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,1676*
€ 0,2754*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.