| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3012826 Herst.-Nr.: HTSP50T EAN/GTIN: 5060641279376 |
| | |
|
| | |
| Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K Material = Silikon Betriebstemperatur max. = +200°C Betriebstemperatur min. = -50°C Verpackungsgröße = 50 ml Betriebstemperaturbereich = -50 → +200 °C
Wärmeleitpaste HTSP auf Silikonbasis. Speziell formulierte Wärmeleitpaste auf Silikonbasis Eignet sich besonders für Sensoren, Solarzellen und Kühlkörper Weitere Informationen: | | Wärmeleitfähigkeit: | 3W/m·K | Material: | Silikon | Betriebstemperatur max.: | +200°C | Betriebstemperatur min.: | -50°C | Verpackungsgröße: | 50 ml | Betriebstemperaturbereich: | -50 → +200 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3012826, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Electrolube, HTSP50T, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease |
| | |
| |