Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3008243
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO124P
EAN/GTIN:
     5059042784183
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Spannungsverstärkung max. = 0dB
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.94 x 20.01 x 6.61mm
Höhe = 3.94mm
Breite = 6.61mm
Länge = 20.01mm
Betriebstemperatur min. = -25 °C

Isolierte Verstärker, Texas Instruments. Hochspannungsausfall. Hochpräzise
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Spannungsverstärkung max.:
0dB
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.94 x 20.01 x 6.61mm
Höhe:
3.94mm
Breite:
6.61mm
Länge:
20.01mm
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Trennverstärker Halbleiterbaustein, ti komparator, comparator, 3008243, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Trennverstärker, Texas Instruments, ISO124P, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Isolation Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,51*
€ 24,57*
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 28,66*
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 37,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.