Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M8 x 1.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2999980
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E501-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M8
Typ = Gerade Nut
Steigung = 1.25mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Links
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS
Schaftdurchmesser = 8 mm

HSS-Gewindebohrer E501 mit gerader Nut und Linksschnitt. Serie von HSS-Gewindebohrern, gerade Nut, linkshändiger Schnitt mit metrischem Rastermaß. 6H-Toleranzklasse, ein kurzer 2-Gewindeeingang und ein 7°-Schnittwinkel. Empfohlen für den Einsatz in Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern sowie für Tiefen bis zum 2-fachen Durchmesser. Oberflächenbehandlung: Glänzend. Standard: ISO 529
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Typ:
Gerade Nut
Steigung:
1.25mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Schaftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: links-gewindebohrer din 371 m8, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, 2999980, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E501M8, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6681087
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.