Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M8 x 1.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2999558
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E237-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M8
Typ = Gerade Nut
Steigung = 1.25mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Links
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 8 mm

Metrische Kobalt-Gewindebohrerbits E237 mit Linksgewinde. Serie von metrischen Kobalt-Gewindebohrern mit Linksgewinde. Diese Gewindebohrer haben einen kurzen Ein-/Ausgang von 2 Gewinden. Die Gewindebohrertoleranzklasse ist 6H, der Schnittwinkel beträgt 10° und die Gewindebohrer sind gerade. Der Schnitt erfolgt linkshändig, und der Schaft ist verstärkt. Diese hochwertigen Gewindebohrer sind ideal zum Gewindeschneiden in Sacklöchern oder Durchgangsbohrungen. Standard: DIN 371
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Typ:
Gerade Nut
Steigung:
1.25mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: links-gewindebohrer din 371 m8, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, 2999558, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E237M8, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,20*
€ 21,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 26,41*
5 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 19,23*
€ 26,51*
3 Tage
86
1
€ 5,45*
ab € 20,30*
€ 27,65*
1 Tag
61
1
€ 5,59*
ab € 20,52*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.