Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2999536 Herst.-Nr.: E237-M5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M5 Typ = Gerade Nut Steigung = 0.8mm Gewinde Standard = Metrisch Gewinde-Drehrichtung = Links Stückzahl = 1 Material/Stoff = HSS-E Schaftdurchmesser = 3,5 mm
Metrische Kobalt-Gewindebohrerbits E237 mit Linksgewinde. Serie von metrischen Kobalt-Gewindebohrern mit Linksgewinde. Diese Gewindebohrer haben einen kurzen Ein-/Ausgang von 2 Gewinden. Die Gewindebohrertoleranzklasse ist 6H, der Schnittwinkel beträgt 10° und die Gewindebohrer sind gerade. Der Schnitt erfolgt linkshändig, und der Schaft ist verstärkt. Diese hochwertigen Gewindebohrer sind ideal zum Gewindeschneiden in Sacklöchern oder Durchgangsbohrungen. Standard: DIN 371 Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M5 | Typ: | Gerade Nut | Steigung: | 0.8mm | Gewinde Standard: | Metrisch | Gewinde-Drehrichtung: | Links | Stückzahl: | 1 | Material/Stoff: | HSS-E | Schaftdurchmesser: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: links gewindebohrer, 2999536, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E237M5, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,25* | € 19,41* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,67* | € 24,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,79* | € 24,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,29* | € 24,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,32* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|