Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Spannungsregler
>
Artikel
STMicroelectronics Spannungsregler 1A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2988586
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
L7812ACV
EAN/GTIN:
5059042724035
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 120 mV
Load-Regulation = 100 mV%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 4.4mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Höhe = 9.15mm
Länge = 10.4mm
Linearer Spannungsregler der Serie L78, STMicroelectronics. Die festen Ausgangsspannungsregler der Serie L78 von STMicroelectronics sind für zahlreiche Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet. Die linearen Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen können Probleme in Zusammenhang mit Einpunktregelung durch Bereitstellung lokaler "On-Card"-Regelung beseitigen. Der ST-Regler-IC kann bis zu 1,5 A bei fester Ausgangsspannung erzeugen, die zwischen 5 V und 24 V variieren kann. Der Spannungsregler bietet sicheren Betriebsbereichsschutz durch zusätzliche interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung.. Eigenschaften und Vorteile. Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Schutz gegen thermische Überlastung SOA-Schutz für den Übergang zur Produktion Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Ausgangsspannungen von 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V. Anwendungen. Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
120 mV
Load-Regulation:
100 mV%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
4.4mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Höhe:
9.15mm
Länge:
10.4mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe:
2988586
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Spannungsregler
,
STMicroelectronics
,
L7812ACV
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
€ 0,59*
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 2.5W/m·K, Q-Pad II Selbstklebend, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
QII-0.006-AC-54
€ 1,40*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 5K/W, 37.5mm x 52.3mm x 28mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
€ 9,08*
Zubehör
Silfox Wärmeleitpad, 20W/m·K, Keramik Aluminium Oxid, Stärke 1.5mm, 18 x 12mm
Silfox
SL-015-AL-15
€ 1,21*
Zubehör
Vishay RN60 Metallschicht Widerstand 10kΩ ±1% / 0.125W
Vishay
RN60C1002FB14
€ 0,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.