Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bopla Aluminium Endabdeckung, 7 x 108.6 x 34.6mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-298-1608
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2981608
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Rack-Panels
Typ = Endabdeckung
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium
Abmessungen = 7 x 108.6 x 34.6mm
Länge = 7mm
Breite = 35mm

Endabdeckungen Serie BOPLA ABD. Eine Serie von Endabdeckungen für Alubos Universal Aluminium Profilgehäuse. Diese Abdeckungen haben einen vertieften Bereich für Frontmembranen oder Folientastaturen. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumdruckguss Schwarz, ähnlich RAL 9005 EMV-Abschirmung IP65. Endabdeckung-Anwendung. 84061000 für den Einsatz mit AB 600-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 389-8945 389-8945 84081000 für den Einsatz mit ABD 800 Enclosure = RS Best.-Nr.: ; 298-1591 298-1591 84081000 für den Einsatz mit AB 800-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 397-2116 397-2116 84101000 zur Verwendung mit AB 1000-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 397-2122 397-2122 84101000 zur Verwendung mit AB 1000-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 298-1608 298-1608. Was ist enthalten?. LID, schwarze Dichtung, Schrauben, schwarze Schraubenabdeckungen
Weitere Informationen:
Typ:
Endabdeckung
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Abmessungen:
7 x 108.6 x 34.6mm
Länge:
7mm
Breite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 84101000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
€ 6,95*
ab € 12,93*
€ 15,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 8,28*
€ 15,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.