Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MMK Folienkondensator 150nF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2979986
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK5154J63J01L15.0CBULK
EAN/GTIN:
     5059043887999
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MMK
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie MMK. Kemet Serie MMK metallisierte Polyester-Kondensatoren mit radialen Anschlüssen. Die Serie MMK ist in selbstverlöschendes Material vergossen und weist elektrisch geschweißte, verzinnte radiale Drahtanschlüsse auf. Die Serie MMK ist für allgemeine Verwendung ausgelegt, wo hohe Zuverlässigkeit erforderlich ist, sowie für Überbrückung und Signalkopplung. Unter Vakuum auf die Aluminiumelektroden aufgedampft Gehäuse aus einem selbstverlöschenden Werkstoff gemäß UL 94V-0 Radiale Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MMK
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 150nf, 2979986, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, MMK5154J63J01L150CBULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.