Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Stab Magnet, Ø 15mm x 5mm x 60mm Nickel Kobalt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Stab Magnet, Ø 15mm x 5mm x 60mm Nickel Kobalt
Eclipse Stab Magnet, Ø 15mm x 5mm x 60mm Nickel Kobalt
Artikel-Nr.:
     108EL-2978769
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet ø 15 x 100 mm
stab magnet
Magnettyp = Stab
Breite/Durchmesser = 15mm
Stärke = 5mm
Befestigungstyp = Kein
Material = Aluminium Nickel Kobaltlegierung
Länge = 60mm

Eclipse RechteckbalkenmagDer rote Eclipse Alcomax III-Rechteckbarmagnet besteht aus einer Aluminium-Nickel-Kobalt-Legierung und hat eine magnetische Induktion von 1100 Gauß. Er kann bei Temperaturen von bis zu 550 °C verwendet werden Dieser alnico-Stabmagnet ist sehr beliebt bei Sensoranwendungen und für den experimentellen Einsatz in Schulen.Eigenschaften und VorteileLänge 60 mm, Breite 15 mm und Dicke 5 mm Alnico 5 Magnetwerkstoff Gute Korrosionsbeständigkeit Norden durch eine Vertiefung gekennzeichnet Gewicht: 0,13 kg
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Stab
Breite/Durchmesser:
15mm
Stärke:
5mm
Befestigungstyp:
Kein
Material:
Aluminium Nickel Kobaltlegierung
Länge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: stabmagnete eclipse, 2978769, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E846, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,84*
€ 26,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,14*
€ 40,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,38*
€ 48,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,94*
€ 42,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.