Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler H 37 Zähler 7-stellig, 187 → 264 V ac, 0 → 99999,99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler H 37 Zähler 7-stellig, 187 → 264 V ac, 0 → 99999,99
Kübler H 37 Zähler 7-stellig, 187 → 264 V ac, 0 → 99999,99
Kübler H 37 Zähler 7-stellig, 187 → 264 V ac, 0 → 99999,99
Artikel-Nr.:
     108EL-2971055
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3.240.201.075
EAN/GTIN:
     4045262026081
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
kübler betriebsstundenzähler
Versorgungsspannung = 187 → 264 V ac
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7
Ziffernhöhe = 4 mm
Anzeigebereich = 0 → 99999,99
Gewicht = 50g

Digitaler Stundenzähler von KublerDer Stundenzähler der Kubler H37-Serie ist ein 7-stelliger Zähler für Frontplattenmontage mit Schraubanschluss. Er hat einen Versorgungsspannungsbereich zwischen 187 V ac und 264 V ac. Dieser nicht rückstellbare Zähler ist robust und extrem manipulationssicher.Eigenschaften und VorteileDie Ziffernhöhe beträgt 4 mm Hohe Stoßfestigkeit Kleine Montagetiefe Datenspeicherung im Falle eines Stromausfalls Lange Standzeit Die Frontabmessungen betragen 48 mm x 24 mm Der Messbereich liegt zwischen 0 und 99999,99 Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 50 °C.AnwendungenAllgemeines Zählen Messung des Wartungsintervalls Atemventilatoren Sauerstoffmaschinen DialysegeräteZertifizierungenUL-Zulassung Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
187 → 264 V ac
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7
Ziffernhöhe:
4 mm
Anzeigebereich:
0 → 99999,99
Gewicht:
50g
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, 2971055, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 3240201075, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 31,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,16*
€ 31,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,96*
€ 38,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.