Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler H 37 Zähler 8-stellig, 10 → 30 V dc, 0 → 999999,99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler H 37 Zähler 8-stellig, 10 → 30 V dc, 0 → 999999,99
Kübler H 37 Zähler 8-stellig, 10 → 30 V dc, 0 → 999999,99
Kübler H 37 Zähler 8-stellig, 10 → 30 V dc, 0 → 999999,99
Kübler H 37 Zähler 8-stellig, 10 → 30 V dc, 0 → 999999,99
Artikel-Nr.:
     108EL-2971027
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3.240.201.351
EAN/GTIN:
     5060641270502
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
kübler betriebsstundenzähler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 8
Ziffernhöhe = 4 mm
Anzeigebereich = 0 → 999999,99
Betriebstemperatur min. = -15°C

Kubler StundenDer Stundenzähler der Kubler Serie H37 ist ein 8-stelliges elektromechanisches Messgerät für die Frontplattenmontage mit Schraubanschluss. Er hat eine Versorgungsspannung von 10 V dc bis 30 V dc. Diese nicht rückstellbaren Zähler sind extrem manipulationssicher.Eigenschaften und VorteileHöhe der Zahlen: 4 mm Hohe Stoßfestigkeit Kleine Montagetiefe Datenspeicherung im Falle eines Stromausfalls Lange Standzeit Die Ausschnittmaße betragen 22,2 mm x 45 mm Der Messbereich liegt zwischen 0 und 99999,99 Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 50 °C.AnwendungenAllgemeine Zeitmessung Wartungsintervalle für Messgeräte UV-Lampen Anzeigetafeln in FahrzeugenZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
8
Ziffernhöhe:
4 mm
Anzeigebereich:
0 → 999999,99
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, 2971027, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 3240201351, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,10*
€ 56,07*
€ 5,90*
ab € 36,86*
€ 59,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.