Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZTX753 THT, PNP Transistor –100 V / –2 A 140 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-295539
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZTX753
EAN/GTIN:
     5059043900070
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 140 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.01 x 4.77 x 2.41mm

Universal-PNP-Transistoren, über 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
140 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.01 x 4.77 x 2.41mm
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, schalttransistor pnp, leistungstransistor, 295539, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZTX753, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,91*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,92*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 1,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.