| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2948027 Herst.-Nr.: CR503NB2CJN EAN/GTIN: 5056111979211 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.5e Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Gelb Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.5e | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Gelb | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e u/utp gelb, patch kabel, patch-kabel 2m, 2948027, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, CR503NB2CJN, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |