Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decelect Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Rot Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2948005
Hersteller:
     Decelect
Herst.-Nr.:
     CR503NB2CRG
EAN/GTIN:
     5056111979204
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
LAN Kategorie = Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Rot
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Rot
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e rot 2,0m, patch kabel, patch-kabel rot, 2948005, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, CR503NB2CRG, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.