| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2947995 Herst.-Nr.: CR503NB2CVT EAN/GTIN: 5056111979198 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.5e Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Grün Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.5e | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Grün | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cat 5e patchkabel grün 2m, patch kabel, patch-kabel 2m, 2947995, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, CR503NB2CVT, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |