| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2947989 Herst.-Nr.: CR503NB2CBL EAN/GTIN: 5056111979181 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Blau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Blau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e u/utp 2 m, patch kabel, patch-kabel blau, 2947989, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, CR503NB2CBL, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |