Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 8A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2927092
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DE1AL212
EAN/GTIN:
     5059039631681
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 440V ac
Schaltspannung DC max. = 230V dc
Länge = 25mm
Spulenwiderstand = 720Ω
Tiefe = 12.5mm
Schaltleistung DC max. = 300 W

Bistabiles Relais Serie DE. Bistabile kompakte Relais mit 2 Spulen für eine direkte Steuerung von Lichtbändern und Klimaanlagen. Eingänge und Ausgänge galvanisch getrennt mit 8 mm Leckpfad und einem Luftspalt zwischen Spule und Kontakten, die eine sichere Abschaltung garantieren. Erhöhte Sicherheit dank verknüpfter Kontakte, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
440V ac
Schaltspannung DC max.:
230V dc
Länge:
25mm
Spulenwiderstand:
720Ω
Tiefe:
12.5mm
Schaltleistung DC max.:
300 W
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, kartenrelais 12v, steckrelais, 2927092, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DE1AL212, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,04*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.