Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion Steckkarte für EPAX-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion Steckkarte für EPAX-Anzeige
Red Lion Steckkarte für EPAX-Anzeige
Artikel-Nr.:
     108EL-2922227
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXCDL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2922227
Automation
Prozessautomation
Einbaumessgeräte-Zubehör
Zubehörtyp = Steckkarte
Zur Verwendung mit = EPAX-Anzeige

Analoge Red Lion PAX ® -ErweiterungskarteDie Red Lion PAXCDL10-Steckkarte ist eine analoge Ausgangskarte, die mit dem EPAX-Display verwendet wird. Das PAX-Messgerät kann mit bis zu drei Optionskarten wie serieller Kommunikation, Analogausgang und Sollwertausgang ausgestattet werden. Es kann jedoch jeweils nur eine Karte aus jeder Funktionskategorie installiert werden. Die lineare DC-Ausgangssteckkarte liefert entweder 20-mA- oder 10-V-Signale. Die steckbaren Sollwertkarten bieten zwei FORM-C-Relais (5 A), vier FORM-A-Relais (3 A), Vierfach-Sinkungs- oder Vierfach-Sourcing-Open-Collector-Logikausgänge.Eigenschaften und VorteileTerminal Block und Schnelltrennsteckverbinder Auflösung: 1/3500 Die Ansprechzeit beträgt 10 ms RS232-, RS485-, Modbus-, DeviceNet- und Profibus-DP-Kommunikationsschnittstellen Auslesewerte und Sollwertalarmwerte können über den Bus gesteuert werdenAnwendungenZur Verwendung mit PAX-EinheitenZertifizierungenCULus-zugelassen CSA CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Steckkarte
Zur Verwendung mit:
EPAX-Anzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 116,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 108,65*
€ 137,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 148,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Red Lion
PAXCDS10
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.