Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom CX THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom CX THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 5 A
Sensata / Crydom CX THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2912371
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CX240D5
EAN/GTIN:
     5059040283282
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 5 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V ac
Lastspannung min. = 12 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 15 V dc
Laststrom min. = 0,06 A
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = CX
Abmessungen = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C

UL, CSA, VDE. SIL-Halbleiterrelais, Serie CX, 5 A bei 12 bis 660 Vac. Außergewöhnlich hoher Spitzenstrom- und Dauerzustandsnennwert von 5 Aac Modelle schaltbar von 48-660 V eff. 250 A 1-Takt-Stoßstromkapazität Eingang-Ausgang-Kapazität: 10 pF Nulldurchgangsschaltung, wo angegeben, sonst zufällige Zündungsausgabe Betriebstemperaturbereich: -30 bis +80 °C Abmessungen (H x B x T): 33 x 7,6 x 43,1 mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
5 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V ac
Lastspannung min.:
12 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 15 V dc
Laststrom min.:
0,06 A
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
CX
Abmessungen:
43.1 x 7.6 x 25.4mm
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: 2912371, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CX240D5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,01*
€ 20,89*
1 Tag
685
€ 5,95*
ab € 14,82*
€ 24,14*
1 Tag
5411
€ 14,99*
ab € 14,24*
€ 24,86*
€ 5,90*
ab € 17,93*
€ 26,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,65*
Zubehör
Sensata Crydom
DRS1
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.