Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon Schwarz, für Kabel-Ø 20mm bis 23mm, Länge 5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884923
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2884923
EAN/GTIN:
     5056111977569
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 20mm
Kabeldurchmesser max. = 23mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 20mm
Material = Nylon
Bündeldurchmesser max. = 23mm
Wandstärke = 0.9mm
Länge = 5m

Spiralwicklung von RS Pro, Innendurchmesser 20 mm, 23 mm, PA 6-NylonDiese wiederverwendbare schwarze Spiralwicklung von RS Pro wird mit einem Spezialwerkzeug geliefert, mit dem Sie Drähte leicht sammeln und bündeln können. Er wird auf einer 5-Meter-Rolle geliefert und ist kompatibel mit Kabeln mit einem Durchmesser von 20 mm bis 23 mm. Die Spiralwicklung verfügt über einen geschlitztem Gurt, der mit dem im Lieferumfang enthaltenen Werkzeug einfach und schnell auf den Gurt geschoben werden kann. Es ist einfach anzuwenden und zu entfernen, sodass Sie es mehr als einmal verwenden können. Aus einem abriebfesten PA-Material (Polyamid) 6 aus Nylon, sicher und Durable. Er hält nicht nur rauen Chemikalien stand, sondern löscht sich auch im Brandfall. Dieses Produkt erfüllt internationale Normen zur elektrostatischen Kontrolle. Kabelspiralumwicklung ist nützlich zum Bündeln und Schützen von Drähten, z. B. Computerdrähte in einem Büro oder Schläuche in einer Kfz-Werkstatt.Eigenschaften und Vorteile• Schwarzer Kabelspiralumwickel • 5-m-Rolle • Minimaler Kabeldurchmesser von 20 mm • Maximaler Kabeldurchmesser von 23 mm • Maximaler Bündeldurchmesser von 23 mm • PA-Material (Polyamid) 6 aus Nylon • Innendurchmesser von 20 mm • Wandstärke von 0,9 mm • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
20mm
Kabeldurchmesser max.:
23mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
20mm
Material:
Nylon
Bündeldurchmesser max.:
23mm
Wandstärke:
0.9mm
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, 2884923, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KITSHR206NB5MCAT, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 13,604* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 97,10*
€ 115,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 96,12*
€ 114,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 90,16*
€ 107,29
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 89,59*
€ 106,61
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 85,11*
€ 101,28
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 80,64*
€ 95,96
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 68,02*
€ 80,94
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
RS Pro
6877679
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.