Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller S08QE HCS08 8bit SMD 128 Kb LQFP 64-Pin 50MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884842
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08QE128CLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = S08QE
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = HCS08
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 Kb
Grenzfrequenz = 50MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
S08QE
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
HCS08
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 Kb
Grenzfrequenz:
50MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2884842, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MC9S08QE128CLH, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.