Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller S08AC HCS08 8bit SMD 64 KB LQFP 44-Pin 40MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884837
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08AC60CFGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = S08AC
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = HCS08
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
S08AC
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
HCS08
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2884837, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MC9S08AC60CFGE, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,27*
€ 8,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,90*
€ 16,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
DEMO9S08AW60E
€ 185,55*
Zubehör
NXP
DEMO9S08DZ60
€ 374,66*
Zubehör
NXP
DEMO9S08JS16
€ 126,48*
Zubehör
NXP
DEMO9S08MP16
€ 114,58*
Zubehör
NXP
DEMOACKIT
€ 144,19*
Zubehör
NXP
S08PB16-EVK
€ 40,71*
Zubehör
NXP
S08PT60-EVK
€ 36,41*
Zubehör
NXP
S08SU16-EVK
€ 48,76*
Zubehör
NXP
TSSELECTRODEEVM
€ 61,97*
Zubehör
NXP
TWR-S08DC-QE64
€ 24,60*
Zubehör
NXP
TWR-S08LL64
€ 105,13*
Zubehör
NXP
TWR-S08PT60
€ 147,05*
Zubehör
NXP
TWR-S08PT60-KIT
€ 205,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.