Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller MC683xx 32-Bit-Kern 32bit SMD QFP 132-Pin 16MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884830
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC68LK332ACEH16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = MC683xx
Gehäusegröße = QFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 132
Gerätekern = 32-Bit-Kern
Datenbus-Breite = 32bit
Grenzfrequenz = 16MHz
Programmspeicher-Typ = Ohne ROM
Weitere Informationen:
Familie:
MC683xx
Gehäusegröße:
QFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
132
Gerätekern:
32-Bit-Kern
Datenbus-Breite:
32bit
Grenzfrequenz:
16MHz
Programmspeicher-Typ:
Ohne ROM
Weitere Suchbegriffe: 2884830, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MC68LK332ACEH16, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.