Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech PRC30-NIST Multifunktions-Kalibrator, 20V / 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2880386
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PRC30-NIST
EAN/GTIN:
     0793950710326
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
kalibrator
Spannungsmessung max. = 20V
Strom max. = 50mA
Abmessungen = 6.3 x 3.2 x 1.7Zoll
Modellnummer = PRC30-NIST
Weitere Informationen:
Spannungsmessung max.:
20V
Strom max.:
50mA
Abmessungen:
6.3 x 3.2 x 1.7Zoll
Modellnummer:
PRC30-NIST
Weitere Suchbegriffe: 2880386, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionskalibratoren, Extech, PRC30NIST, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multi Function Calibrators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 647,15*
€ 770,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 674,28*
€ 770,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,12*
€ 916,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,76*
€ 898,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,45*
€ 816,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,28*
€ 802,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.