Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Wavetronic Aluminium Pultgehäuse, Silber, 268 x 324 x 147mm, 3.1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2874702
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     077001030
EAN/GTIN:
     4250157903365
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
Tischgehäuse
pultgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 268 mm
Breite Außen = 324 mm
Höhe Außen = 147 mm
Abmessungen Außen = 268 x 324 x 147mm
Gewicht = 3.1kg
Geneigte Front = Nein
Farbe = Silber
Serie = Wavetronic
Gehäuseschutzart = IP40

IP 40 EN 60529. Wavetronic-Tischgehäuse aus Aluminium Top IP40. Rose Wavetronic-Tischgehäuse bestehen aus 2 Aluminiumhalbschalen, die Ihnen Top Schutz vor Störimpulsen und Wellen bieten, besonders wichtig bei kleinen Messsignalen. Das Wavetronic-Gehäuse wird für empfindliche Messsysteme für C- und I- und PC-Systeme verwendet. Das Design ermöglicht das Stapeln mehrerer Gehäuse und mit den Füßen und Kopfteilen können Sie bei Bedarf ein Tower-System entwickeln. Das vielseitige Gehäuse kann eine integrierte Elektronikplatine aufnehmen oder an den Halbschalen des Gehäuses befestigt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Wavetronic-Tischgehäuse. • Halbschalter-Aluminium-Gehäuse DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe). • Seitenprofile aus DIN EN 573 EN AW-AlMgSi. • Schützt vor Störimpulsen und Wellen. • Empfindliche Messsysteme für C- und I- und PC-Systeme. • Ermöglicht das Stapeln mehrerer Gehäuse mit Füßen und Kopfteilen (Entwicklung von Tower-Systemen). • Kann die integrierte Elektronik aufnehmen. • IP 40 gemäß EN 60529. • Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C. Farben: Pulverbeschichtet. • Gehäuse hellgrau (RAL 7035). • Gehäuse Fuß Graphitgrau (RAL 7034). • Gehäuse schwarz (RAL 9005). • Gehäusefuß Rot (RAL 3003). Top Modelle erhältlich. • Best.-Nr. ; 2874667 2874667 , Teilenummer 77,00 10 10, Typ WT 1-1, 324 x 268 x 55 mm (schwarz/grau). • Best.-Nr. ; 2874673 2874673 , Teilenummer 77,00 20 10, Typ WT 2-1, 324 x 268 x 55 mm (schwarz). • Best.-Nr. ; 2874689 2874689 , Teilenummer 77,00 20 20, Typ WT 2-2, 324 x 268 x 101 mm (schwarz). • Best.-Nr. ; 2874695 2874695 , Teilenummer 77,00 10 20, Typ WT 1-2, 324 x 268 x 101 mm (schwarz/grau). • Best.-Nr. ; 2874702 2874702 , Teilenummer 7
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
268 mm
Breite Außen:
324 mm
Höhe Außen:
147 mm
Abmessungen Außen:
268 x 324 x 147mm
Gewicht:
3.1kg
Geneigte Front:
Nein
Farbe:
Silber
Serie:
Wavetronic
Gehäuseschutzart:
IP40
Weitere Suchbegriffe: 2874702, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Rose, 077001030, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Desktop Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.