Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer PVC Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 20mm Wandstärke 1.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer PVC Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 20mm Wandstärke 1.5mm
Georg Fischer PVC Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 20mm Wandstärke 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2874465
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     20014B145
EAN/GTIN:
     4047336000188
Suchbegriffe:
HPVC-Rohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
georg fischer pvc-rohr
Länge = 2m
Wandstärke = 1.5mm
Außendurchmesser = 20mm
Material = Hart-PVC
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Wandstärke:
1.5mm
Außendurchmesser:
20mm
Material:
Hart-PVC
Weitere Suchbegriffe: hpvc rohr, pvc-rohr 2m, 2874465, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Plastikschläuche, Georg Fischer, 20014B145, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,80*
€ 41,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,89*
€ 37,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
167061036
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.