Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Standaschenbecher Schwarz, Wandmontage, 140mm x 373mm x 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-287232
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     287232
EAN/GTIN:
     5056112281283
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Montage = Wandmontage
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Tiefe = 140mm
Höhe = 373mm
Breite = 280mm

Wandbefestigung und zwei Schlüssel. Schwarzer Abfallbehälter für Zigaretten mit strukturierter Oberfläche. Halten Sie Ihr Gelände frei Abfall mit diesem hochwertigen Abfallbehälter für Zigaretten. Ideal für die Positionierung an Eingängen zu Gebäuden und Raucherbereichen draußen Der leicht zu verwendende Behälter entsorgt Zigarettenkippen sicher und vermeidet unnötige Brandrisiken Leicht zu entleeren Abmessungen: 373 x 280 x 140 mm
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Tiefe:
140mm
Höhe:
373mm
Breite:
280mm
Weitere Suchbegriffe: 287232, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Aschenbecher, RS PRO, SMOC01, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Ashtrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.