| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2868577 Herst.-Nr.: 51110 EAN/GTIN: 7316576677380 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 50mm Außendurchmesser = 70mm Axiallager-Breite = 14mm Kugellager = Axialkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 75kN Dynamische Traglast = 27kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager Teillagercode = 51110 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 50mm | Außendurchmesser: | 70mm | Axiallager-Breite: | 14mm | Kugellager: | Axialkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 75kN | Dynamische Traglast: | 27kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 1 Extra leichtes Drucklager | Teillagercode: | 51110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 2868577, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51110, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,06* | € 18,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,11* | € 18,14* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,36* | € 19,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,47* | € 19,72* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,48* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|