Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6004 Rillenkugellager 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 42mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2867631
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004
EAN/GTIN:
     5059041921251
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 42mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 12mm
End Typ = Offen
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 5kN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 9.95kN
Bohrung Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
42mm
Kugellager:
Rillenkugellager
Axiallager-Breite:
12mm
End Typ:
Offen
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
5kN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahl
Axiallager-Typ:
Glatt
Dynamische Traglast:
9.95kN
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2867631, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6004, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
275
10
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,09*
1 Tag
23
1
€ 8,90*
ab € 1,54*
€ 2,16*
1 Tag
9955
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,40*
2 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,65*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.