Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK PL Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2858931
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     PL40A Antifog
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Zubehörtyp = Reflektor
Serie = PL
Montagetyp = Aufschrauben
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +65°C
Material = PMMA/ABS
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Reflektor
Serie:
PL
Montagetyp:
Aufschrauben
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+65°C
Material:
PMMA/ABS
Weitere Suchbegriffe: 2858931, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, SICK, PL40AAntifog, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,40*
€ 29,63*
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,25*
€ 30,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.