Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M18 Näherungssensor 10 → 55 V dc / 400 mA, zylindrisch 5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285712
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG5594
EAN/GTIN:
     5059040092235
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 55 V dc
Länge = 80mm
Gleichspannung max. = 55V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 400 mA
Schaltfrequenz max. = 700Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Quadronorm. Betriebsspannung: 10 bis 55V incl. Welligkeit Zweidraht-Ausführung, vier verschiedene Ausgangskonfigurationen (siehe obige Anschluss-Schemata) Ausgänge gegen Überlast und Kurzschluß geschützt Schutzart IP67 Ebene Montage möglich LED-Anzeigen für den Schaltzustand Nenn-Erfassungsweite: M18-Ausführung: 5mm, M12-Ausführung: 2mm; ±10%. Induktive Näherungsschalter in EURO-Norm-Gehäusen aus vernickeltem Messing mit zwei Metern PUR-Kabel 2 x 0,34mm 2 .
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 55 V dc
Länge:
80mm
Gleichspannung max.:
55V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
400 mA
Schaltfrequenz max.:
700Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 5mm, 285712, Automation, Sensoren, ifm electronic, IG5594, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,12*
€ 58,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,16*
€ 58,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,78*
€ 58,57*
€ 5,46*
ab € 47,47*
€ 59,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,41*
€ 59,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,32*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.