|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2852298 Herst.-Nr.: REF-PLG270 EAN/GTIN: 4047084130090 |
| |
|
|  |  |
 | Zubehörtyp = Reflektor Serie = REF Montagetyp = Zum Anschrauben Temperatur min. = -25°C Temperatur max. = +65°C Weitere Informationen:  |  | Zubehörtyp: | Reflektor | Serie: | REF | Montagetyp: | Zum Anschrauben | Temperatur min.: | -25°C | Temperatur max.: | +65°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2852298, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, SICK, REFPLG270, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 26,21* | € 35,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 26,57* | € 35,60* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 27,36* | € 36,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 27,52* | € 36,67* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 28,29* | € 38,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|