Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK PL Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2852240
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     PL22-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Zubehörtyp = Reflektor
Serie = PL
Montagetyp = Einstecken
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +65°C
Rahmen = Rund
Material = PMMA/ABS
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Reflektor
Serie:
PL
Montagetyp:
Einstecken
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+65°C
Rahmen:
Rund
Material:
PMMA/ABS
Weitere Suchbegriffe: 2852240, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, SICK, PL224, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.