Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61800-2RS1 Rillenkugellager 1-reihig, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 19mm, Breite 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF 61800-2RS1 Rillenkugellager 1-reihig, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 19mm, Breite 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2850504
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61800-2RS1
EAN/GTIN:
     5059041921305
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 19mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 5mm
End Typ = Abgedichtet
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 590N
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Material = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 1.38kN
Bohrung Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
19mm
Kugellager:
Rillenkugellager
Axiallager-Breite:
5mm
End Typ:
Abgedichtet
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
590N
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Axiallager-Material:
Stahl
Axiallager-Typ:
Glatt
Dynamische Traglast:
1.38kN
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 2850504, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 618002RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
683
1
€ 8,90*
ab € 4,12*
€ 5,73*
2 Tage
14518
1
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,74*
3 Tage
532
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,77*
7 Tage
16741
1
€ 10,00*
ab € 4,41*
€ 6,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,27*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 839,66*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,20*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.