Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrhahn BSPT3/4 20 bar max. 98mm Bronze Bronze, 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Absperrhahn BSPT3/4 20 bar max. 98mm Bronze Bronze, 3/4Zoll
RS PRO Absperrhahn BSPT3/4 20 bar max. 98mm Bronze Bronze, 3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2842553
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2842553
EAN/GTIN:
     5056111975435
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil pn20
Anschluss = BSPT3/4
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Griffhöhe = 98mm
Gehäusematerial = Bronze
Scheibenmaterial = Bronze
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSPT Innengewinde

Crane Durchlassventile aus Bronze D151 und D237. Ventile werden gemäß BS 5154 PN20 Serie B hergestellt und sind BSI Kitemark-zertifiziert. Auch geeignet für den Einsatz in zölligen Systemen Klasse 125, die Ventile gemäß BS 1952 wie folgt einstufen: 250 lbf/in² CWP: 125 lbf/in² bei 353 °F Massive Scheibe mit Keilsockel Nicht steigender Bolzen Eingeschraubte Haube Jedes Ventil einzeln geprüft nach BS5154
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSPT3/4
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Griffhöhe:
98mm
Gehäusematerial:
Bronze
Scheibenmaterial:
Bronze
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSPT Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, 2842553, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, RS PRO, 15019D15115019, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,36*
€ 460,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,47*
€ 436,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.