Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Tastaturschalter SPST, Lötanschluss 50 mA @ 12 V dc Tastend 3.5mm Grau, 6 x 6mm B. 6mm L. 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2839793
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     STTSKHHBW
EAN/GTIN:
     5059041016315
Suchbegriffe:
Tastschalter
tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 3.5mm
Betätigerfarbe = Grau
Länge = 6mm
Breite = 6mm
Abmessungen = 6 x 6mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = Snap-In
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 12 V dc
Schalt-Betätigungskraft = 1,57 N
Betriebstemperaturbereich = -30 °C → +85°C

STTSKHH Serie 6 x 6 horizontale Leiterplattenschalter. 6 x 6 mm quadratische modulare Schalter für Leiterplatten. Taster, Schließer. Verschiedene Tasterhöhen lieferbar.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
3.5mm
Betätigerfarbe:
Grau
Länge:
6mm
Breite:
6mm
Abmessungen:
6 x 6mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Snap-In
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 12 V dc
Schalt-Betätigungskraft:
1,57 N
Betriebstemperaturbereich:
-30 °C → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 2839793, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Alps Alpine, STTSKHHBW, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.