Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, Fiberglas Selbstklebend, Stärke 0.178mm, 28.96 x 20.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2833644
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SP400-0.007-AC-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Abmessungen = 28.96 x 20.57mm
Dicke = 0.178mm
Länge = 28.96mm
Breite = 20.57mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = Fiberglas
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Härte = Shore A 85
Material Markenname = Sil-Pad 400
Betriebstemperaturbereich = –60 → +180 °C

Isolatoren Sil-Pad 400. Die Sil-Pad 400-Isolatoren sind auf Siliziumgummi und Glasfasern basierende Isolatoren Dieses schwer entflammbare Material wirkt als Wärmeleitungsisolator. Die Isolatoren haben ausgezeichnete mechanische und physische Eigenschaften. Sie sind beständig gegenüber Reinigungsflüssigkeiten. Die Glasfaserverstärkung sorgt für ausgezeichnete Materialbeständigkeit. Die biegsamen Oberflächen sorgen für perfekten Oberflächenkontakt sowie ausgezeichnete Wärmeableitung. Die Sil-Pad 400-Isolatoren sind ungiftig Anwendungen: Verwendung als Isolatoren zwischen Leistungsbauelementen und Kühlkörpern.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
28.96 x 20.57mm
Dicke:
0.178mm
Länge:
28.96mm
Breite:
20.57mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
Fiberglas
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Härte:
Shore A 85
Material Markenname:
Sil-Pad 400
Betriebstemperaturbereich:
–60 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 2833644, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SP4000007AC122, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,71*
€ 82,9549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,33*
€ 65,8427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,62*
€ 63,8078
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,48*
€ 62,4512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.