| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2827680 Herst.-Nr.: KDEMOA5-E EAN/GTIN: 7640174711208 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Pinzetten-Sets Satz Inhalt = Pinzette Stückzahl = 14 VDE 1000V zugelassen = Nein Weitere Informationen: | | Set Typ: | Pinzetten-Sets | Satz Inhalt: | Pinzette | Stückzahl: | 14 | VDE 1000V zugelassen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 2827680, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, ideal-tek, KDEMOA5E |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,68* | € 472,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,18* | € 474,60* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 605,21* | € 676,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|