Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 3.NC.0 Nickel-Chrom-Molybdän-Superlegierung Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827537
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3.NC.0
EAN/GTIN:
     7640144710293
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Modellnummer = 3.NC.0
Material/Stoff = Nickel-Chrom-Molybdän-Superlegierung
Gesamtlänge = 120 mm
Abtriebsgröße = 0.18 x 0,12 mm
Antimagnetisch = Nein
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
3.NC.0
Material/Stoff:
Nickel-Chrom-Molybdän-Superlegierung
Gesamtlänge:
120 mm
Abtriebsgröße:
0.18 x 0,12 mm
Antimagnetisch:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, universal pinzette, universalpinzette flach, 2827537, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 3NC0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,07*
€ 50,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,05*
€ 50,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.