Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 2A.NC.0 Nickel-Chrom-Molybdän-Superlegierung Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827519
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2A.NC.0
EAN/GTIN:
     7640144710217
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Modellnummer = 2A.NC.0
Material/Stoff = Nickel-Chrom-Molybdän-Superlegierung
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Abtriebsgröße = 1,90 x 0,11 mm
Antimagnetisch = Nein
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
2A.NC.0
Material/Stoff:
Nickel-Chrom-Molybdän-Superlegierung
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Abtriebsgröße:
1,90 x 0,11 mm
Antimagnetisch:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, universal pinzette, universalpinzette 120 mm, 2827519, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 2ANC0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,05*
€ 41,61*
€ 6,90*
ab € 30,18*
€ 44,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.