| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2827477 Herst.-Nr.: 1.NC.0 EAN/GTIN: 7640144710125 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 1.NC.0 Material/Stoff = Nickel-Chrom-Molybdän-Superlegierung Gewinkelt/Gerade = Gerade Abtriebsgröße = 0,13 x 0,11 mm Antimagnetisch = Nein ESD-sicher = Nein Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 1.NC.0 | Material/Stoff: | Nickel-Chrom-Molybdän-Superlegierung | Gewinkelt/Gerade: | Gerade | Abtriebsgröße: | 0,13 x 0,11 mm | Antimagnetisch: | Nein | ESD-sicher: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, universal pinzette, universalpinzette 120 mm, 2827477, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 1NC0 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,52* | € 45,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,89* | € 50,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|