Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Starter 3-phasig 3 kW, 24 VDC / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827094
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197166 EMS2-DOS-Z-9-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Leistung = 3 kW
Reihe = Moeller
Betriebsspannung = 24 VDC
Phase = 3
Nennstrom = 9 A
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Reihe:
Moeller
Betriebsspannung:
24 VDC
Phase:
3
Nennstrom:
9 A
Weitere Suchbegriffe: 2827094, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 197166EMS2DOSZ924VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.