Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Starter 3-phasig 3 kW, 24 VDC / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827080
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192396 EMS2-RO-T-9-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Leistung = 3 kW
Motorstarter-Typ = Umkehrstarter
Betriebsspannung = 24 VDC
Phase = 3
Nennstrom = 9 A
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Motorstarter-Typ:
Umkehrstarter
Betriebsspannung:
24 VDC
Phase:
3
Nennstrom:
9 A
Weitere Suchbegriffe: 2827080, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 192396EMS2ROT924VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.