Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Starter 3-phasig 0,75 kW, 24 VDC / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827076
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192392 EMS2-RO-T-2,4-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Leistung = 0,75 kW
Reihe = Moeller
Betriebsspannung = 24 VDC
Phase = 3
Nennstrom = 4 A
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Reihe:
Moeller
Betriebsspannung:
24 VDC
Phase:
3
Nennstrom:
4 A
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Motorstarter, eaton-motorschutzrelais 4a, eaton motorstarter, motorstarter eaton, 2827076, Automation, Elektromotoren, Eaton, 192392EMS2ROT2,424VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.