Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1500P Wärmeleitpad, 1.5W/m·K, Thermisches Schnittstellenmaterial mit Phasenwechsel (PCTIM) Selbstklebend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826837
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     HI FLOW THF 1500P, 12in x 11in x 0.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 12 x 11 x 0.005Zoll
Dicke = 0.005Zoll
Länge = 12Zoll
Breite = 11Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1.5W/m·K
Selbstklebend = Ja
Serie = 1500P
Weitere Informationen:
Abmessungen:
12 x 11 x 0.005Zoll
Dicke:
0.005Zoll
Länge:
12Zoll
Breite:
11Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1.5W/m·K
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1500P
Weitere Suchbegriffe: 2826837, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, HIFLOWTHF1500P,12inx11inx0005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.