Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4970 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, -40°C bis +70°C, Stärke 0.23mm, 15mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826725
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4970-15MM-WHT
EAN/GTIN:
     5059045922315
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebebandtyp = Kunststoffband
Breite = 15mm
Länge = 50m
Stärke = 0.23mm
Farbe = Weiß
Klebermaterial = Acryl
Haftfestigkeit = 16,9 N/cm
Zugfestigkeit = 38.3N/cm
Serie = tesa fix
Betriebstemperatur min. = -40°C

Tesafix 4970, PVC-Träger. Doppelseitiges Klebeband, Acrylklebstoff auf PVC-Träger Starke Klebkraft, sichere Haftung auf rauhen Oberflächen Besonders beständig gegen Weichmacher Geeignet zum Anbringen schwerer, dekorativer Teile, Kunststoff- und Holzzierleisten Farbe, weiß Temperaturbeständig 70°C kurzzeitig Stärke 0,23mm Klebekraft 30N/25mm Länge 50m
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Kunststoffband
Breite:
15mm
Länge:
50m
Stärke:
0.23mm
Farbe:
Weiß
Klebermaterial:
Acryl
Haftfestigkeit:
16,9 N/cm
Zugfestigkeit:
38.3N/cm
Serie:
tesa fix
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 2826725, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 497015MMWHT, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.